Beli mur m12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  2. monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  3. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  4. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  5. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  6. monotaro.id Mur Baja Hitam
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam
    Deskripsi:
    HEX NUT M12 - 1,75- Untuk Baut M12- Pitch (Drat) 1,75- Kunci Pas 19- Shield +- Material Carbon Steel Grade 8.8- Finishing Plated Black
    atribut:
    • Finishing: Plated Black
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
  7. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  8. monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  9. Solid Tool Senar Potong Rumput
    Mulai

    Rp49.900

    Solid Tool Senar Potong Rumput
    atribut:
    • Material: 100% Nylon
  10. Non Brand Umbul-Umbul Merah Putih
    Mulai

    Rp42.900

    Non Brand Umbul-Umbul Merah Putih
    atribut:
    • Length (m): 4
  11. Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Deskripsi:
    Bendera Indonesia dengan bahan satin. tidak hanya digunakan untuk upacara dan hari kemerdekaan namun digunakan oleh industri dengan bendera K3 dan perusahaan pada halaman depan perusahaan anda
    atribut:
    • Bahan: Satin
  12. kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp109.900

    kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel listrik : Di dalam ruangan, kabel trunking, di luar ruangandan dikubur di tanah, untuk pembangkit listrik,industri dan switchgear serta untuk perkotaanjaringan pasokan.
    atribut:
    • Color: Black
    • Number of Cores: 4
    • Current Carrying Capacity (A): 47 (at 30°C, in air), 53 (at 30°C, in gorund)
    • Overall Diameter (mm): 15.8
    • AC Resistance Maximum (ohm/km): Max 5.878 (at 20°C)
    • Conductor Material: Copper
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 4.61 (at 20°C)
    • Inductance (mH/km): 0.275
    • Insulation Material: PVC Sheathed, XLPE Insulated
    • Length (m): 1
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 4
    • Short Circuit Current (kA): 0.57 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60502-1
  13. Maspion Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp24.900

    Maspion Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Packing Size (mm): 603x360x370
    • Product Size(mm): 380x50x525
  14. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  15. Yoshinobu Spring Washer Black
    28%
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Spring Washer Black
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  16. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  17. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  18. Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
Daftar Harga mur m12 Terbaru October 2026
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp43.900
monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack KecilRp3.900
monotaro.id Mur SS304Rp2.900
monotaro.id Mur Baja Hitam Pack KecilRp2.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)Rp33.900
monotaro.id Mur Baja HitamRp5.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)Rp25.900
Solid Tool Senar Potong RumputRp49.900
XANDER Castor Wheel Bolt Red (Kastor Baut)Rp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait